ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
10
注文コード
25324995
品番
KSHR200C10RS45HN13
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
加工径ΦD(mm)
200
最大加工径D(Φmm)
217.3
シャンク径D(Φmm)
60
フランジ径L(Φmm)
130
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
8
刃数Z
10