ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
6
注文コード
25325038
品番
KSHR125B06RS45HN13
参考基準価格(税別)
¥156,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
加工径ΦD(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
142.3
シャンク径D(Φmm)
40
フランジ径L(Φmm)
90
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
8
刃数Z
6