超硬ドリル B221HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)4.9 注文コード25328495 品番B221A04900HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はドリル径・内容量など186種類から選べます 他の種類を見る

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング

ドリル径(Φmm)4.9 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする