曜日別特売
B221A06000HP KCPK15 超硬ドリル B221HP ケナメタル 25328653

超硬ドリル B221HPB221A06000HP KCPK15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6
溝長(mm)28
内容量1個注文コード25328653品番B221A06000HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング

ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする