ケナメタル
超硬ドリル B221HP
B221A06500HP KCPK15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
6.5
3
4
4.8
5
6
6.5
6.8
8.5
全長(mm)
79
62
66
79
89
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
溝長(mm)
34
20
24
28
34
47
全186種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25328714
品番
B221A06500HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
34
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング