ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター KENFEED 2X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25330893
品番
KF2X25Z02M12WO09
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン
最大加工径D(Φmm)
25
加工径ΦD(mm)
9
フランジ径D(Φmm)
21
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
2
ねじサイズ
M12
寸法L2(mm)
35