ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター KENFEED 2X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25330918
品番
KF2X35Z03M16WO09
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン
最大加工径D(Φmm)
35
加工径ΦD(mm)
19
フランジ径D(Φmm)
29
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
3
ねじサイズ
M16
寸法L2(mm)
45