高送りカッター KENFEED 2X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)9 全長(mm)300 注文コード25330954 品番KF2X25Z02A25WO09L300
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は加工径ΦD・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク

最大加工径D(Φmm)25 加工径ΦD(mm)9 シャンク径D(Φmm)25 全長(mm)300 首下長(mm)45 最大切込深さ(mm)1.5 刃数Z2 ゲージインサートWOEJ090512__

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする