ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター KENFEED 2X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
11
全長(mm)
200
注文コード
25330963
品番
KF2X28Z02A25WO09L200
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク
最大加工径D(Φmm)
28
加工径ΦD(mm)
11
シャンク径D(Φmm)
25
全長(mm)
200
首下長(mm)
45
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
2
ゲージインサート
WOEJ090512__