ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター KENFEED 2X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
36
注文コード
25331033
品番
KF2X52Z05WO09
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル
最大加工径D(Φmm)
52
加工径ΦD(mm)
36
径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
44
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
5
ゲージインサート
WOEJ090512__