ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
4
注文コード
25333185
品番
KSHR032D04M16HN06
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)
40
加工径ΦD(mm)
32
径D(Φmm)
29
最大切込深さ(mm)
3.2
最大加工径D(Φmm)
40.2
刃数Z
4
ねじサイズ
M16