フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)25 刃数Z3 注文コード25333194 品番KSHR025D03B20HN06
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど3種類から選べます 他の種類を見る

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ

加工径ΦD(mm)25 最大加工径D(Φmm)33.2 径D(Φmm)20 最大切込深さ(mm)3.2 刃数Z3 全長L(mm)82 首下長L2(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする