ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
径D(Φmm)
25
刃数Z
4
注文コード
25333264
品番
KSHR025D03A25HN06L200
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・径D・刃数Z
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
加工径ΦD(mm)
32
最大加工径D(Φmm)
40.2
径D(Φmm)
25
最大切込深さ(mm)
3.2
刃数Z
4
全長L(mm)
130