フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)50 刃数Z6 注文コード25333298 品番KSHR050A06RS45HN06
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど17種類から選べます 他の種類を見る

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ

加工径ΦD(mm)50 最大加工径D(Φmm)58.2 径D(Φmm)22 最大切込深さ(mm)3.2 刃数Z6 寸法L1(mm)40 寸法D6(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする