ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
注文コード
25333377
品番
KSHR125B08RS45HN06
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
加工径ΦD(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
133.1
径D(Φmm)
40
最大切込深さ(mm)
3.2
刃数Z
8
寸法L1(mm)
63
寸法D6(Φmm)
90