ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25334348
品番
CBDB1000AXAS KCN05
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
18
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
12
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp1(mm)
18