ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
5
注文コード
25334899
品番
KSHR050A05RS60HN06
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
加工径ΦD(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
56.4
シャンク径D(Φmm)
22
フランジ径L(Φmm)
38
寸法L(mm)
40
最大切込深さ(mm)
4.3
刃数Z
5