ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
6
注文コード
25334917
品番
KSHR063A06RS60HN06
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
加工径ΦD(mm)
63
最大加工径D(Φmm)
69.3
シャンク径D(Φmm)
22
フランジ径L(Φmm)
50
寸法L(mm)
40
最大切込深さ(mm)
4.3
刃数Z
6