ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター DODEKA MINI 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340395
品番
KSHRHF025D03A20HN06L120
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
全長L(mm)
120
加工径ΦD(mm)
25
最大切込深さ(mm)
1.6
首下長(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
20
最大加工径D(Φmm)
38.2
刃数Z
3