DCGW070202S01225MT KBH20 CBN インサート DCGW-MT ケナメタル 25349888

CBN インサート DCGW-MT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)2.38注文コード25349888品番DCGW070202S01225MT KBH20
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能

形状ひし形55°コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)2.38厚さ(mm)2.38チップブレーカなし逃げ角(度)7寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)7.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする