ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
25351263
品番
UADE0800B4AL KCPM15
参考基準価格(税別)
¥20,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
62
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
16
面取幅BCH(mm)
0.4
ネック径D3(Φmm)
7.3