ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM 07 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
3
注文コード
25351394
品番
KSOM32Z03A32OF06X
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・ねじサイズ・刃数Z
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き
全長L(mm)
90
加工径ΦD(mm)
32
最大切込深さ(mm)
3.5
シャンク径D(Φmm)
32
最大加工径D(Φmm)
41.1
刃数Z
3
ランピング角(°)
11