フェイスミーリングカッター KSOM 07 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)63 刃数Z7 注文コード25351428 品番KSOM63Z07OF06X
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は加工径ΦD・ねじサイズ・刃数Zなど7種類から選べます 他の種類を見る

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き

寸法L(mm)43 加工径ΦD(mm)63 勝手Ap1 max3.5 最大加工径D(Φmm)71.7 刃数Z7 フランジ径D(Φmm)22 ランピング角(°)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする