曜日別特売
TNMG220416RP KCP25B ISO インサート TNMG-RP ケナメタル 25351717

ISO インサート TNMG-RPTNMG220416RP KCP25B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
25351717
品番
TNMG220416RP KCP25B
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用

コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする