ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート RNMG-UN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25352198
品番
RNMG120400UN KCK15B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面