曜日別特売
TNMG160412RP KCP10B ISO インサート TNMG-RP ケナメタル 25352347

ISO インサート TNMG-RPTNMG160412RP KCP10B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25352347
品番
TNMG160412RP KCP10B
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用

コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
9.53
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
16.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする