曜日別特売
TNMG220432RP KCP10B ISO インサート TNMG-RP ケナメタル 25352356

ISO インサート TNMG-RPTNMG220432RP KCP10B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
3.2
注文コード
25352356
品番
TNMG220432RP KCP10B
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用

コーナー半径(mm)
3.2
コーナーR(mm)
3.2
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする