ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
7
注文コード
25354429
品番
KSSM88D080Z07SN10
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
最大切込深さ(mm)
9.16
最大加工径D(Φmm)
80.64
刃数Z
7
フランジ径D(Φmm)
60高さ L