B284D08334HPS KN15 超硬ドリル B284HPS ケナメタル 25355418

超硬ドリル B284HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)8.334注文コード25355418品番B284D08334HPS KN15
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

ドリル径(Φmm)8.334溝長(mm)47全長(mm)89シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)40表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする