ケナメタル
超硬ドリル B284HPS
B284D14000HPS KN15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
14
注文コード
25355603
品番
B284D14000HPS KN15
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
60
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
シャンク長(mm)
45
表面処理
ノンコート