ケナメタル
ISO インサート TNMG-RP
TNMG270612RP KCM25B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25363057
品番
TNMG270612RP KCM25B
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
厚さ(mm)
6.35
寸法D(mm)
15.88
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
27.5