ISO インサート CNMG-UP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)6.35 注文コード25363355 品番CNMG160612UP KCM25B
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は厚さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80° コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)6.35 厚さS(mm)6.35 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)15.88 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする