ケナメタル
ISO インサート TCMT-LF
TCMT110208LF KCK20B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25366216
品番
TCMT110208LF KCK20B
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
寸法D(mm)
6.35
形状
正三角形
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
11