曜日別特売
TCMT220408LF KCK20B ISO インサート TCMT-LF ケナメタル 25366313

ISO インサート TCMT-LFTCMT220408LF KCK20B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25366313
品番
TCMT220408LF KCK20B
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
形状
正三角形
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする