ケナメタル
ISO インサート TPMT-LF
TPMT110204LF KCP10B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25369655
品番
TPMT110204LF KCP10B
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
寸法D(mm)
6.35
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
寸法L10(mm)
11