ISO インサート SNMM-RM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 厚さ(mm)6.35 厚さS(mm)6.35 注文コード25370705 品番SNMM190612RM KCP25B
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は厚さ・厚さS・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形 コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)6.35 厚さ(mm)6.35 チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)19.05 穴の有無あり 寸法L10(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする