曜日別特売
TPMT110204LF KCK15B ISO インサート TPMT-LF ケナメタル 25371326

ISO インサート TPMT-LFTPMT110204LF KCK15B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25371326
品番
TPMT110204LF KCK15B
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
寸法D(mm)
6.35
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
寸法L10(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする