曜日別特売
FSDE0800A7DYA KC643M 超硬エンドミル RSM II ケナメタル 25373925

超硬エンドミル RSM II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)8注文コード25373925品番FSDE0800A7DYA KC643M
参考基準価格(税別)¥22,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。7枚刃。Safe-Lock。ネック付き

ドリル径(Φmm)8全長(mm)87シャンク径(Φmm)8材質超硬刃数7切刃長さ(mm)16表面処理PVDコーティングネック径D3(Φmm)7.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする