サイドカッター インサート LNEU-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25376716 品番LNEU1250R08 KCPM40
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8 幅W(mm)9.52 寸法LI(mm)12.7 厚さS(mm)5 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする