ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター MILL 16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
18
注文コード
25381659
品番
MILL16D125Z18ON08W
参考基準価格(税別)
¥250,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
加工径ΦD(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
138
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
寸法L(mm)
63
切込みap(mm)
5.5
刃数Z
18