ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC09
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
12
刃数Z
3
注文コード
25383594
品番
7792VXD09CA025Z3R50
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
加工径ΦD(mm)
12
最大加工径D(Φmm)
25
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
200
首下長L2(mm)
50
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
3