ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC09
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
9
注文コード
25383673
品番
7792VXD09-A063Z9R
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
加工径ΦD(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
63
シャンク径D(Φmm)
22
全長L(mm)
45
首下長L2(mm)
40
最大切込深さ(mm)
1.5
刃数Z
9