ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25383768
品番
7792VXD12-A080Z10R
参考基準価格(税別)
¥125,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
加工径ΦD(mm)
62
最大加工径D(Φmm)
80
シャンク径D(Φmm)
27
全長L(mm)
55
首下長L2(mm)
50
最大切込深さ(mm)
2.5
刃数Z
5