ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
39
刃数Z
6
注文コード
25383865
品番
7792VXE16-A063Z6R
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
加工径ΦD(mm)
39
最大加工径D(Φmm)
63
径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
40
最大切込深さ(mm)
3.5
刃数Z
6