ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ミーリングカッター KBDM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25384784
品番
KBDM080SD08
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
PCDフェースミル。アルミボディー。刃先調整機能付き。シェルミル
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
フランジ径D(Φmm)
50
寸法L(mm)
50
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:8