ミーリングカッター KBDM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25384809 品番 KBDM125SD16
参考基準価格(税別)¥191,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

PCDフェースミル。アルミボディー。刃先調整機能付き。シェルミル

加工径ΦD(mm)125 径D(Φmm)40 フランジ径D(Φmm)89 寸法L(mm)63 仕様調整式ポケットZ_ADJ:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする