ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数Z
6
システムサイズ
KST200
注文コード
25385089
品番
RHR24000KST200H7SF KCU05
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数Z・システムサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
24
材質
KCU05
寸法L1(mm)
18.9
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
24
全長L(mm)
18.9
刃数Z
6
システムサイズ
KST200