モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数Z8 システムサイズKST200 注文コード25385116 品番RHR27000KST200H7SF KCU05
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は刃数Z・システムサイズなど29種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)27 材質KCU05 寸法L1(mm)18.9 刃形スパイラル 刃径(Φmm)27 全長L(mm)18.9 刃数Z8 システムサイズKST200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする