ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数Z
8
システムサイズ
KST350
注文コード
25385265
品番
RHR42000KST350H7SF KCU05
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数Z・システムサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
42
材質
KCU05
寸法L1(mm)
20.4
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
42
全長L(mm)
20.4
刃数Z
8
システムサイズ
KST350