モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数Z6 システムサイズKST135 注文コード25385299 品番RHR16000KST135H7HF KCU05
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数Z・システムサイズなど29種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)16 材質KCU05 寸法L1(mm)17.9 刃形スパイラル 刃径(Φmm)16 全長L(mm)17.9 刃数Z6 システムサイズKST135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする